ノックピン 外しのおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
109件の「ノックピン 外し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノックピン」、「ピン プーラー」、「ノックピン抜き」などの商品も取り扱っております。
内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。 強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。 作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
付属品 ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30 材質 S45C 硬度 HRC38~42 表面処理 黒染 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

イマオコーポレーションNKL ノックレス
ピンの取外しに! ノックピンでコレットをセットするため、取付けが簡単で、また作業中の衝撃でコレットが緩む心配がありません。 ハンマー部は指を挟まない安全構造です。
質量(g) 1.7
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質 SUS303G/C3604 寸法A(mm) 12 表面処理 ニッケルメッキ 寸法B(mm) 64 寸法C(mm) 21 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット。
付属品 アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18) 質量(kg) 1.64
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に ねじ寸法 5/8×18UNF 適合 (小):PCD95~110、(大):PCD110~140 セット内容 スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント 全長(mm) 570(スライドバー) 質量(kg) 2.2(ハンマーのみ) 使用範囲(mm) 40~75(プーラー開口幅) ストローク長(mm) 425 取扱説明書
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷


ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容 平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本) 材質 クロームバナジウム鋼 全長(mm) 2mm:114。3mm:124。4mm:150。5mm:164。6mm:178。8mm:178
1セット(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷

メーターの針など小さい部品の引き抜きに
用途メーター針の引き抜きなどに。 質量(kg) 0.04
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。 ウエイト重量は850g
全長(mm) 460 質量(kg) 1.5 ハンドル寸法(mm) 114 危険物の類別 非危険物 先端径(Φmm) 7 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

トラスコ品番 859-3992 セット内容 M10-M4、M10-M5、M10-M6、M10-M8、M10-M10、M10-M12 材質 特殊鋼 質量(g) 210
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。 トラスコ品番 366-9076 セット内容 (mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0 質量(g) 650 硬度 打撃面硬度:HRC38~46 先端硬度 HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
1セット(8本)
3,798 税込4,178
当日出荷

軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。 リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。 ブーツを傷める心配がありません。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質実剛健、スライディングハンマー 手を挟まず、思い切り振れます! ツバ付きなので手を挟みません。 特殊なテーパー当たり面により、芯のある打撃を実現 多彩なサイズ展開 ハブプーラーは勿論、鈑金フックや特殊プーラー等、アタッチメントも豊富なラインナップ。
1個ほか
38,980 税込42,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハブ及びハブベアリング、ドラムブレーキの取り外しが出来ます。
セット内容 スライドT型バー、ハンマー、アクスルプーラー×2、アダプター、ナット、2-Jaw Head、3-Jaw Head、ナット&ボルト、アタッチメント、レグ、スクリュー、フック 質量(kg) (ハンマー)2.3 ねじ寸法 5/8×18UNF RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

アダプターが9個付属する汎用のスライドハンマーセットです。 キャリングケース付です。
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
用途コネクタのピン外しに。 材質 ステンレス 全長(mm) 62 質量(g) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。 1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。
用途自動車整備、産業機械 トラスコ品番 859-3991 材質 クロムバナジウム鋼 全長(mm) 226 質量(g) (スライド)200 接続ねじ M10
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。 全長(mm) 150 形状 八角軸
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。
質量(kg) 4.5 適合 (引抜適合ベアリング内径)Φ10~32mm トラスコ品番 108-4968 セット内容 スライドハンマーBPH-6(1式)、内爪BPJ-0~4(5個)、スチールケース(1個)
1個
78,980 税込86,878
当日出荷